フルハーネス用ランヤード シングルランヤード 伸縮式ノビロン(BL)
使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。
- 用途
- 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用フルハーネスにセットしてのご使用に。
- 付属品
- フックハンガーR-23
- 種別
- ランヤード:タイプ1
- 色
- 青
- 規格
- 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
- 使用荷重(kg)
- 100以下
- フック口開き(mm)
- 50
- ランヤード(長さ)(mm)
- 1600
- 最大使用質量(kg)
- 100
- ランヤード(幅)(mm)
- 32
- ランヤード
- 伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないノビロンタイプ
- 内容量
- 1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。ランヤード 墜落制止用器具 の新着商品
カテゴリ








