曜日別特売

フルハーネス用ランヤード シングルランヤード 伸縮式ノビロン(SL)

フルハーネス用ランヤード シングルランヤード 伸縮式ノビロン(SL) - ツヨロン(藤井電工)

使わない時には短く縮んでいるので、移動時の引っ掛かりなどを抑えることができます。袋ベルト二重構造で、取替え時期明確にわかり、内層のオレンジベルトが見えれば取替えのサインです。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用フルハーネスにセットしてのご使用に。
付属品
フックハンガーR-23
種別
ランヤード:タイプ1
色
シルバー
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
使用荷重(kg)
100以下
フック口開き(mm)
50
ランヤード(長さ)(mm)
1600
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(幅)(mm)
32
ランヤード
伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないノビロンタイプ
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。一度でも大きな荷重が加わったものは使用せず、廃棄してください。フルハーネスとランヤードは異なるメーカーのものを組合せて使用すると、十分な強度や機能が得られない場合があるため、同一メーカー同士の組合せを推奨します。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
フック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06152488THL-NV93-21KS-SL-R23-JAN-BX629-4560軽量大口径フック
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
06153030THL-NV93SV-33KS-SL-R23-JAN-BP629-2999軽量大口径SV回転フック
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
06154771THL-NV99-21KS-SL-R23-JAN-BP629-4614スチール製大口径フック
オープン
¥9,498
¥10,448(税込)
12日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする