曜日別特売
PF5000 USB3.0ハブ 4ポートType-C ZART 81825025

PF5000 USB3.0ハブ 4ポートType-C ZART 81825025
PF5000 USB3.0ハブ 4ポートType-C ZART 81825025

USB3.0ハブ 4ポートType-C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81825025
品番
PF5000
参考基準価格(税別)¥899販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
¥889

USB 3.0規格で最大5Gbpsの高速データ転送が可能なスリムタイプの 4ポートハブになります。
マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。

色
ブラック
質量(g)
約35
ケーブル長(m)
0.3
コネクタ形状-アップストリーム
Type-C(オス)
コネクタ形状-ダウンストリーム
USB A(メス)×4
USB規格
USB 3.0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする