【25Vフルセット/3個ファン長袖/綿100%】空調エアコン(R)服(胸スイッチ無タイプ)

【25Vフルセット/3個ファン長袖/綿100%】空調エアコン(R)服(胸スイッチ無タイプ) - ブレイン【25Vフルセット/3個ファン長袖/綿100%】空調エアコン(R)服(胸スイッチ無タイプ) - ブレイン【25Vフルセット/3個ファン長袖/綿100%】空調エアコン(R)服(胸スイッチ無タイプ) - ブレイン【25Vフルセット/3個ファン長袖/綿100%】空調エアコン(R)服(胸スイッチ無タイプ) - ブレイン【25Vフルセット/3個ファン長袖/綿100%】空調エアコン(R)服(胸スイッチ無タイプ) - ブレイン【25Vフルセット/3個ファン長袖/綿100%】空調エアコン(R)服(胸スイッチ無タイプ) - ブレイン【25Vフルセット/3個ファン長袖/綿100%】空調エアコン(R)服(胸スイッチ無タイプ) - ブレイン

3個ファン仕様の空調エアコン服。ファンが3個で涼しさ1.5倍!
綿100%の色んな場面に使いやすい長袖タイプ。高密度綿を使用。従来の空調ベストに比べ、密閉性がアップ。風を逃がしません。よりウェア内で風が通る仕様です。
背中部分にはプリーツ加工を施しており、風の流れがスムーズになるように設計しています。首から空気が抜けて涼しい!
デバイスセット付き。
ファンはメッシュポケットに入れるだけで取付完了。分解する手間がありません。

用途炎天下での暑さ対策に!スポーツやアウトドア、農作業や建設などの屋外作業 に最適ですセット内容服、25Vバッテリー×1個、25Vファン×3個、充電器×1個、3又ケーブル×1個材質綿100%寸法(mm)バッテリー:約80×28×120ブルー質量(g)バッテリー:約360連続使用時間[最強]5分 [強]1.6H [中強]4.6H [中]8.3H [弱]21.6H ※[最強]25Vは5分経過すると自動的に22Vに切り換わります。風量【出力】[最強]約25V・150L/S、[強]約22V・135L/S、[中強]約15V・90L/S、[中]約12V・72L/S、[弱]約8V・48L/S使用時間[最強]約5分、[強]約1.6H、[中強]約4.6H、[中]約8.3H、[弱]約21.6H(目安)※[最強]約25Vは5分経過すると自動的に22Vに切り換わります。生産国中国電池寿命充放電回数約500回※500回を保証するものではありません充電時間(時間)約4~5バッテリー容量(mAh)20000風量(L/sec)約[最強]25V 150 [強]22V 135 [中強]15V 90 [中]12V 72 [弱]8V 48内容量1セット
注意
※長時間、使用しない場合は、充分に乾燥させてから保管してください。カビ発生の原因になります。
全6種類を絞り込む
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79539130MESH-BR-7300-254L140585870
40,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
79539245MESH-BR-7300-25L120525666
40,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
79539297MESH-BR-7300-25XL132566070
40,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
79539367MESH-BR-7300-25M116505464
40,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
79539541MESH-BR-7300-255L148605870
40,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
79539656MESH-BR-7300-25L120525666
40,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする