クールワーナー厚手難燃

クールワーナー厚手難燃 - ワーナーケミカルクールワーナー厚手難燃 - ワーナーケミカル

クールワーナーは、左右の腰部に取り付けた小型ファンが服の中に外気を取り込み、汗を蒸発させて身体を冷やします。夏場など、灼熱の現場でも涼しく快適に過ごせます。
溶接作業に適した綿100%厚生地に難燃加工を施しました。

色
ダークブルー
素材
綿100%
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
注意
※初めてのWK004をご購入される場合はスターターキット(SKSP02/SK23011/SK25011)をお選びください。
※6Lサイズ以上にはロングケーブルをご利用ください。
全9種類を絞り込む
サイズ
肩幅(cm)
胸囲(cm)
着丈(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80106121WK004M116505464
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
80106130WK0046L156625870
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
80106139WK0045L148605870
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
80106148WK004S112485262
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
80106157WK0044L140585870
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
80106166WK0047L164645873
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
80106175WK0043L132566070
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
80106191WK004L120525666
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
80106200WK004LL124545868
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする