プルービストロ しょう油差し M

プルービストロ しょう油差し  M - タケヤ化学工業プルービストロ しょう油差し  M - タケヤ化学工業

手にしっくりとなじみ、使いやすさ抜群!

用途
スタイリッシュで割れにくい!!
材質
【本体】メタクリル樹脂(耐熱100℃)【フタ】ポリエチレン(耐熱70℃)【カバー】ABS樹脂
容量(cc)
180
直径×高さ(mm)
64×108
内容量
1個
注意
※本体煮沸消毒OK!
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TGK品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
- 8186119781861197-1-1991-1304
¥600
¥499
¥549(税込)
翌々日出荷
- 8186154781861547-1-1991-1303
¥600
¥499
¥549(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする