タケヤ化学工業
プルービストロ しょう油差し M
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
TGK品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
TGK品番
1-1991-1304
注文コード
81861197
品番
-
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
手にしっくりとなじみ、使いやすさ抜群!
用途
スタイリッシュで割れにくい!!
TGK品番
1-1991-1304
材質
【本体】メタクリル樹脂(耐熱100℃)【フタ】ポリエチレン(耐熱70℃)【カバー】ABS樹脂
容量(cc)
180
直径×高さ(mm)
64×108
注意
※本体煮沸消毒OK!