タケヤ化学工業
プルービストロ しょう油差し S
手にしっくりとなじみ、使いやすさ抜群!
用途
スタイリッシュで割れにくい!!
材質
【本体】メタクリル樹脂(耐熱100℃)【フタ】ポリエチレン(耐熱70℃)【カバー】ABS樹脂
容量(cc)
120
直径×高さ(mm)
60×88
内容量
1個
注意
※本体煮沸消毒OK!
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81860235
-
1-1991-1302
¥
550
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
81860777
-
1-1991-1301
¥
550
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください