- プルービストロ しょう油差し  S タケヤ化学工業 81860235

プルービストロ しょう油差し S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品はTGK品番が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
TGK品番
1-1991-1302
注文コード
81860235
品番
-
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
¥469

手にしっくりとなじみ、使いやすさ抜群!

用途
スタイリッシュで割れにくい!!
TGK品番
1-1991-1302
材質
【本体】メタクリル樹脂(耐熱100℃)【フタ】ポリエチレン(耐熱70℃)【カバー】ABS樹脂
容量(cc)
120
直径×高さ(mm)
60×88
注意
※本体煮沸消毒OK!

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする