曜日別特売

プルービストロ しょう油差し L

プルービストロ しょう油差し  L - タケヤ化学工業プルービストロ しょう油差し  L - タケヤ化学工業

手にしっくりとなじみ、使いやすさ抜群!

用途
スタイリッシュで割れにくい!!
材質
【本体】メタクリル樹脂(耐熱100℃)【フタ】ポリエチレン(耐熱70℃)【カバー】ABS樹脂
容量(cc)
220
直径×高さ(mm)
68×118
内容量
1個
注意
※本体煮沸消毒OK!
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TGK品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
- 8186112781861127-1-1991-1306
¥650
¥549
¥604(税込)
翌々日出荷
- 8186152981861529-1-1991-1305
¥650
¥549
¥604(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする