タケヤ化学工業
プルービストロ しょう油差し L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
TGK品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
TGK品番
1-1991-1306
注文コード
81861127
品番
-
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
手にしっくりとなじみ、使いやすさ抜群!
用途
スタイリッシュで割れにくい!!
TGK品番
1-1991-1306
材質
【本体】メタクリル樹脂(耐熱100℃)【フタ】ポリエチレン(耐熱70℃)【カバー】ABS樹脂
容量(cc)
220
直径×高さ(mm)
68×118
注意
※本体煮沸消毒OK!