- 付属品
- ヒートトレイ、マジックラック、レシピブック
- 仕様
- (お手入れ)庫内コーティング/側面・背面:脱臭コート メニュー/脱臭、(スチーム)簡易スチーム
- 色
- ホワイト
- 出力
- レンジ:1000W※1・800W・600W・500W・200W・100W
- 枚数
- トースト:1~4枚(裏返し不要)
- コード長さ(m)
- 約1.5
- 内容量(L)
- 総庫:22
- 消費電力
- (電源)1430W(AC100V)
- 本体質量(kg)
- 約15.4
- センサー
- 赤外線センサー、温度センサー
- 機能
- 自動メニュー:あたため、解凍、飲み物、トースト、リベイク、手動メニュー:レンジ、オーブン、グリル
- 温度調節範囲(℃)
- オーブン:30~45℃(発酵)、80~250℃※2
- 年間消費電力量(kWh/年)
- 72.2kWh/年(レンジ機能:57.9kWh/年、オーブン機能:14.3kWh/年、待機時:0.0kWh/年) 区分:B
- 省エネ基準達成率(%)
- 1.01