曜日別特売

ミニポット

ミニポット - ビタントニオ(Vitantonio)

小型で場所を取らず、火を使わないから、いつものテーブルに置いて、調理と食事が「動画を見ながら、仕事をしながら、おしゃべりしながら」楽しめます。
コンパクトサイズで使いやすい:小型で使いやすいサイズながら、しっかり深さがあるので、スープ料理も。
火を使わないからテーブルでも:電気調理だから、コンロ不要。テーブルでも料理ができる。
保温機能であつあつのまま:テーブルで調理できるから、出来立てをそのまま楽しめる。
調理だけでなく、収納もコンパクト:収納に困りがちな付属品も、重ねて収納できるので、邪魔にならない。
セット内容が充実:グリルプレートとポットの2種類で、料理の幅が広がる。グリルプレート:油が流れる波型プレート。フッ素樹脂加工だから、焦げがこびりつきにくい。ポット:コンパクトでも深さがあるので、鍋からチーズフォンデュまで幅広いレパートリーで活躍。ポットの内側はセラミックコーティングだから焦げや、キズが付きにくい。
料理に合わせた火加減を無段階温度調節:目盛り付きで、料理に合わせて調節。電源を入れるとHOTランプが点灯します。料理に合わせた、お好みの温度に調節できます。
調理具合が見える:ガラス製のフタだから、中身が見えてわかりやすい。
使って安心。マグネット式電源コード:引っ掛けても、すぐ外れて安心なマグネット式電源コード。
離れても安心:火を使わないから、調理中、つきっきりにならず、離れても安心。
両手でもてるから持ちやすい:両手に取っ手が付いているので、安定して持ちやすい。食材が入った状態での移動も、安心して持てる。
お手入れしやすい:ポットはセラミックコーティング、グリルプレートはフッ素樹脂加工だから、お手入れかんたん。
おしゃれなデザイン:丸みのあるフォルムと、インテリアになじむニュアンスカラーのアイボリー。機能性や使い勝手はもちろん、リビングに置きっぱなしでも違和感のないシンプルなデザイン。

付属品
ポット、グリルプレート、グリルプレートラック、フタ、電源コード
質量(kg)
約1.2kg(本体+ポット+フタ装着時/電源コードは除く)
電源
AC100V 50/60Hz
外形寸法
約W226×D170×H187mm
消費電力
800W
電源コード(m)
約1.2
ヒーター
フラットヒーター
材料
本体/PBT樹脂 フタ/ガラス ポット/アルミダイキャスト(セラミック加工) グリルプレート/アルミダイキャスト(フッ素樹脂加工) グリルプレートラック/フェノール樹脂
温度調節範囲(℃)
WARM(約70℃) - HIGH(約210℃)
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81885530VPT-10-I
オープン
¥8,798
¥9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする