ホットプレート 33cm SHP-33
一度にたくさん焼くことができます
フッ素樹脂塗装でこびり付きにくい
中身の見えるガラスふた付き
保温~230℃までの温度調節器付き
直径33cmのホットプレート
- 仕様
- オーブン:×、食器乾燥機:×
- 材質
- プレート:アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗装)、樹脂部:ポリプロピレン<本体>、フェノール樹脂<ふたつまみ>
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 内寸法(mm)
- プレート内径330Φ、深さ18
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 450×380×135
- 電子レンジ
- ×
- 食器洗浄機
- ×
- 内容量
- 1個
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ



























