ROOMMATE 3プレート電気調理鍋
深鍋、グリル、たこ焼きの3種のプレートとガラスふたがセットになった電気調理器。これ一台で多彩なメニューに対応します。本体に重ねて収納できるので、場所を取らず使わない時もスッキリ。
- セット内容
- 本体、ガラス蓋、深鍋プレート、グリルプレート、たこやきプレート、ふたつまみ、取扱説明書兼保証書
- 寸法(mm)
- 本体:約幅270×奥行250×高さ160、深鍋内径:約直径190×高さ60
- 質量(g)
- 約2100(全てセット時)
- 消費電力(W)
- 800
- 電源
- AC100V 50/60Hz
- 温度(℃)
- サーモスタット:216
- プレート
- 平面、深鍋、たこ焼き
- 加熱方式
- シーズヒーター
- 温度ヒューズ
- 172℃
- 温度調節
- 保温/弱/中/強
- コード長さ(cm)
- 約110
- 内容量
- 1台
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ


































