自動調理鍋 Chef Chao
Chef Chaoは、忙しい日でも手間のかかる料理をおいしく、ほったらかしで作れる自動調理機です
- 付属品
- ガラスふた、かくはん棒、蒸しプレート、かんたん操作ガイド、レシピブック
- 材質
- 樹脂(PP、PET-GF、PPS-GF他)、金属(鉄、アルミ他)
- 色
- アイボリー
- 質量(g)
- 4500
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 266×339×263※突起部除く
- 電源コード(m)
- 1
- 機能
- 調理:炒め、煮込み、低温・発酵、炊飯、ゆで、蒸し
- 定格消費電力(W)(50/60Hz)
- 800
- 調理能力
- 最大2.4L
- 満水容量(L)
- 4
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ































