南部 電磁対応 木柄 たこ焼器 14穴 90033

南部 電磁対応 木柄 たこ焼器 14穴 90033 - 岩鋳

IHに対応した14ヶ焼のたこ焼器。ガスでも使用可能です。

仕様
対応熱源:ガス・IH、電磁調理器:200V
材質
鋳鉄、柄:木
内寸法(mm)
深さ:25
外寸法(mm)
340×185×H80、穴径:40
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0484634090033
¥7,300
¥7,298
¥8,028(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする