ホットプレート

ホットプレート - 象印マホービンホットプレート - 象印マホービンホットプレート - 象印マホービンホットプレート - 象印マホービンホットプレート - 象印マホービンホットプレート - 象印マホービンホットプレート - 象印マホービンホットプレート - 象印マホービン

「深型平面プレート」「傾斜溝つき焼肉プレート」の2枚プレート
「焼く」から「煮る」まで料理のレパートリーが広がる「深型平面プレート」
深さ3.5cmだから、定番料理はもちろんパエリアなどのこぼれやすい料理、パスタやすき焼きといった汁気の多い料理も楽しめます。
プレートの溝が傾斜していて落ちた脂が流れやすい「傾斜溝つき焼肉プレート」
6度の傾斜角度で、油切れ約50%アップ、油の飛び散りを約50%カット。
溝の底は落ちた脂がまとまりやすい(逆三角形の)形状で、しかも傾斜しているので流れやすい構造です。お肉の余分な脂を溝に落とし、溝に落ちた脂は平面スペースに移らない構造になっているので野菜も脂っぽくなりにくく、ヘルシーに焼くことができます。

色
ブラック(BA)
消費電力(W)
1300
本体質量(kg)
5.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48×33×14(2枚重ね時高さ16)
内寸(cm)
深型プレート:40.8×27.3×3.5、焼肉プレート:40.8×27.3×1.8
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04443499EAKG20
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする