- テンバポイント接着型(ポリ式) 乾産業 81886239

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- テンバポイント接着型(ポリ式) 乾産業 81886239
- テンバポイント接着型(ポリ式) 乾産業 81886239
- テンバポイント接着型(ポリ式) 乾産業 81886239

テンバポイント接着型(ポリ式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色緑
内容量1個注文コード81886239品番-
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
¥399

ポイント部は弾性構造の為、外圧に対して復元します。強力粘着テープを使用してるので取付簡単。デッキプレート・キーストンプレートに使用可。釘止めすれば断熱材にも使用可。

用途
スラブ天端目印用
厚さ(mm)
スラブ:100~140
色
緑
サイズ
H120
注意
※接着面の汚れやほこりはふき取ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする