曜日別特売

スマートエッジ マルチポケット

スマートエッジ マルチポケット - MARVEL CORPORATION(マーベル)

テープによる段差がない差込み口
工具が引っ掛かりなく、簡単に抜き差し出来る
表・裏両面に樹脂板付
長期使用で生じる生地の破れによる
引っ掛かりを防ぐ
エッジを効かせた形状
工具のホールド感に優れ、
見た目もスマートでスリムに
底部樹脂板付
鋭利なものを入れても破れにくい

材質
(表面):1680デニール ポリエステルオックス、(裏面):ポリウレタンコーティング、(その他):PVCボード・スチール・アクリルテープ
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81889809MDP-SE88165275×100×61
¥3,800
¥2,698
¥2,968(税込)
3日以内出荷
81889818MDP-SE87135275×100×32
¥3,200
¥2,298
¥2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする