曜日別特売

スマートエッジ マルチポケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
本体寸法(mm)275×100×61
内容量1個注文コード81889809品番MDP-SE88
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

テープによる段差がない差込み口
工具が引っ掛かりなく、簡単に抜き差し出来る
表・裏両面に樹脂板付
長期使用で生じる生地の破れによる
引っ掛かりを防ぐ
エッジを効かせた形状
工具のホールド感に優れ、
見た目もスマートでスリムに
底部樹脂板付
鋭利なものを入れても破れにくい

質量(g)
165
本体寸法(mm)
275×100×61
材質
(表面):1680デニール ポリエステルオックス、(裏面):ポリウレタンコーティング、(その他):PVCボード・スチール・アクリルテープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする