木製ルーバーシューズラック
通気性抜群ルーバータイプシューズボックス
ルーバー扉で通気性が良く湿気や靴の臭いがこもらず清潔です。可動式棚板でブーツなど丈のある靴も効率良く収納できます。
どんな玄関にもなじむスッキリしたデザイン
ガタ付きを軽減するアジャスター付き
2枚扉:最大18足収納、3枚扉:最大24足収納
収納数は婦人靴を目安としております。
お客様組立式
- 材質
- 表面材:プリント紙化粧繊維板、脚部:プラスチック
- 質量(kg)
- (約)22、耐荷:(約)20
- 色
- ナチュラル
- タイプ
- 2枚扉
- 耐荷重(kg)
- 約5kg(棚1枚)
- 寸法(cm)
- 約3.2(8段階)(可動棚(4枚)用ダボ間隔)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)60×35.5×101
- 棚板
- 5枚
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
収納家具 の新着商品
カテゴリ































