曜日別特売
a3349020 木製ルーバーシューズラック ファミリー・ライフ 81921336

 

a3349020 木製ルーバーシューズラック ファミリー・ライフ 81921336
a3349020 木製ルーバーシューズラック ファミリー・ライフ 81921336
a3349020 木製ルーバーシューズラック ファミリー・ライフ 81921336
a3349020 木製ルーバーシューズラック ファミリー・ライフ 81921336
a3349020 木製ルーバーシューズラック ファミリー・ライフ 81921336

木製ルーバーシューズラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81921336
品番
a3349020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

通気性抜群ルーバータイプシューズボックス
ルーバー扉で通気性が良く湿気や靴の臭いがこもらず清潔です。可動式棚板でブーツなど丈のある靴も効率良く収納できます。
どんな玄関にもなじむスッキリしたデザイン
ガタ付きを軽減するアジャスター付き
2枚扉:最大18足収納、3枚扉:最大24足収納
収納数は婦人靴を目安としております。
お客様組立式

材質
表面材:プリント紙化粧繊維板、脚部:プラスチック
質量(kg)
(約)22、耐荷:(約)20
色
ナチュラル
タイプ
2枚扉
耐荷重(kg)
約5kg(棚1枚)
寸法(cm)
約3.2(8段階)(可動棚(4枚)用ダボ間隔)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)60×35.5×101
棚板
5枚

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする