押入れハンガーラックワイド3段

押入れハンガーラックワイド3段 - ファミリー・ライフ押入れハンガーラックワイド3段 - ファミリー・ライフ押入れハンガーラックワイド3段 - ファミリー・ライフ押入れハンガーラックワイド3段 - ファミリー・ライフ押入れハンガーラックワイド3段 - ファミリー・ライフ押入れハンガーラックワイド3段 - ファミリー・ライフ

押入れがクローゼットに早変わり。たっぷり置ける軽量3段ラック
「押入れの奥がうまく使えない」「服や小物を整理したい」というお悩みを解決する、押入れにぴったりの収納ラックです。
3段の棚にハンガー掛けも付いており、限られたスペースの収納力が格段にアップします。
便利な「ハンガー掛け」付き:棚だけでなくハンガーを掛けるスペースがあるため、シワにしたくない上着やスカーフなども、押入れの中にスッキリ収まります。
驚くほど軽い「1.3kg」:スチールフレームを採用しながら、重さはわずか1.3kg。女性やシニアの方でも、お掃除や衣替えの際の移動が楽に行えます。
ワイドな収納スペース:幅約87.5cmのワイド設計。棚1段あたり約1kg、ハンガー部は約2kgの耐荷重があり、バッグや帽子、衣類をまとめて整理できます。
「重い家具は置きたくないけれど、しっかり整理したい」という方に。
奥行も約32cmとスリムなので、押入れの手前や奥の空いたスペースを有効活用し、お部屋をすっきり片付けることができます。
お客様組立式

仕様
簡単組立、軽量スチールフレーム、押し入れにピッタリサイズ、便利なハンガー掛け付
材質
パイプ:スチール、パーツ:ポリプロピレン、シート:不織布
質量(kg)
(約)1.3
耐荷重(kg)
(約)8以内 ※棚1段あたり約1・ハンガー掛け約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)87.5×32×89
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81921345a36503
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする