a36503 押入れハンガーラックワイド3段 ファミリー・ライフ 81921345

 

a36503 押入れハンガーラックワイド3段 ファミリー・ライフ 81921345
a36503 押入れハンガーラックワイド3段 ファミリー・ライフ 81921345
a36503 押入れハンガーラックワイド3段 ファミリー・ライフ 81921345
a36503 押入れハンガーラックワイド3段 ファミリー・ライフ 81921345
a36503 押入れハンガーラックワイド3段 ファミリー・ライフ 81921345
a36503 押入れハンガーラックワイド3段 ファミリー・ライフ 81921345

押入れハンガーラックワイド3段

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可お客様組立品11日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81921345
品番
a36503
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

押入れがクローゼットに早変わり。たっぷり置ける軽量3段ラック
「押入れの奥がうまく使えない」「服や小物を整理したい」というお悩みを解決する、押入れにぴったりの収納ラックです。
3段の棚にハンガー掛けも付いており、限られたスペースの収納力が格段にアップします。
便利な「ハンガー掛け」付き:棚だけでなくハンガーを掛けるスペースがあるため、シワにしたくない上着やスカーフなども、押入れの中にスッキリ収まります。
驚くほど軽い「1.3kg」:スチールフレームを採用しながら、重さはわずか1.3kg。女性やシニアの方でも、お掃除や衣替えの際の移動が楽に行えます。
ワイドな収納スペース:幅約87.5cmのワイド設計。棚1段あたり約1kg、ハンガー部は約2kgの耐荷重があり、バッグや帽子、衣類をまとめて整理できます。
「重い家具は置きたくないけれど、しっかり整理したい」という方に。
奥行も約32cmとスリムなので、押入れの手前や奥の空いたスペースを有効活用し、お部屋をすっきり片付けることができます。
お客様組立式

仕様
簡単組立、軽量スチールフレーム、押し入れにピッタリサイズ、便利なハンガー掛け付
材質
パイプ:スチール、パーツ:ポリプロピレン、シート:不織布
質量(kg)
(約)1.3
耐荷重(kg)
(約)8以内 ※棚1段あたり約1・ハンガー掛け約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)87.5×32×89

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする