曜日別特売
SH-34-011-NA デスク 75.5センチ幅 タカシン家具工業 81922919

SH-34-011-NA デスク 75.5センチ幅 タカシン家具工業 81922919
SH-34-011-NA デスク 75.5センチ幅 タカシン家具工業 81922919
SH-34-011-NA デスク 75.5センチ幅 タカシン家具工業 81922919
SH-34-011-NA デスク 75.5センチ幅 タカシン家具工業 81922919
SH-34-011-NA デスク 75.5センチ幅 タカシン家具工業 81922919
SH-34-011-NA デスク 75.5センチ幅 タカシン家具工業 81922919
SH-34-011-NA デスク 75.5センチ幅 タカシン家具工業 81922919
SH-34-011-NA デスク 75.5センチ幅 タカシン家具工業 81922919
SH-34-011-NA デスク 75.5センチ幅 タカシン家具工業 81922919
SH-34-011-NA デスク 75.5センチ幅 タカシン家具工業 81922919
SH-34-011-NA デスク 75.5センチ幅 タカシン家具工業 81922919
SH-34-011-NA デスク 75.5センチ幅 タカシン家具工業 81922919
SH-34-011-NA デスク 75.5センチ幅 タカシン家具工業 81922919
SH-34-011-NA デスク 75.5センチ幅 タカシン家具工業 81922919
SH-34-011-NA デスク 75.5センチ幅 タカシン家具工業 81922919
SH-34-011-NA デスク 75.5センチ幅 タカシン家具工業 81922919
SH-34-011-NA デスク 75.5センチ幅 タカシン家具工業 81922919

デスク 75.5センチ幅

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品7日以内出荷とは
色ナチュラル木目
内容量1台注文コード81922919品番SH-34-011-NA
販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
耐荷重(kg)
天板耐荷重:20kg
引出耐荷重:5kg
寸法(cm)
幅75.5×奥行38×高さ73.5
商品重量:約12.5
素材
パーティクルボード
プリント化粧繊維板(MDF)脚:スチール
キャスター:ナイロン
用途
会社・事務所・給湯室・休憩室・応接室のワークテーブルとして。
色
ナチュラル木目
寸法
梱包:長さ84×幅39×厚み14.5(cm)
質量(kg)
約12.5、梱包:13.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,819/税込¥2,001
北海道地方数量1につき¥1,819/税込¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする