炊飯器 圧力&スチーム ふっくら御膳 漆黒(しっこく) [5.5合 /圧力IH]

炊飯器 圧力&スチーム ふっくら御膳 漆黒(しっこく) [5.5合 /圧力IH] - 日立

めざしたのは、八代目儀兵衛のひと粒のうまさ。この本当においしいごはんをご家庭に届けたい。京の米老舗 八代目儀兵衛が理想とする炊き上がりを、炊飯器で実現しました。
圧力&スチームの日立!最高1.5気圧 大火力で沸騰、圧力&スチームで蒸らす。驚きの甘みと粒立ち。これぞ日立の「圧騰甘み炊き」 大火力の熱をすばやく伝える。大火力 沸騰鉄釡:発熱性の高い鉄層を含む底面を「凸底形状」にし、発熱面積を広げました。また、伝熱性の高いアルミ層が大火力の熱をすばやく伝えます。全周断熱構造:本体側に蓄熱性を持たせるため、ふたとボディに伝熱性の低い素材を採用し、空気断熱層などで熱を閉じ込めます。
おいしく炊くには、高い「発熱性」「伝熱性」「蓄熱性」が大切です。[大火力 沸騰鉄釜]
蒸気がほとんど出ないから置き場所に困らない。高級感のある仕上げで暮らしに調和。[蒸気カット]&高級感のあるデザイン
炊飯時の外に出る蒸気をカットするから、置き場所に困らずキッチン快適。スライド式の棚の中にも置けるから便利です。
換気しにくいお部屋でも「におい」がこもりにくい。
日本の道具の豊かな質感を表現しました。鋳物鉄器の質感イメージを取り入れた高級感のある仕上げで、キッチンに調和します。暮らしを支える道具として愛されるシンプルなデザインをめざしました。装飾を極力減らし、無駄な部分を削ぎ落したスクエア形状と凹凸を少なくした拭き取りやすい天面を採用し、シンプルかつコンパクトなデザインにしました。

機能
(炊飯コース)出荷時設定コース:エコ炊飯、炊飯できるお米:白米/無洗米/雑穀米/玄米/発芽玄米/麦ごはん(押し麦/もち麦)、極上コース(しゃっきり/ふつう/もちもち):白米/無洗米/雑穀米/玄米/麦ごはん、極上コース(新米):白米/無洗米、極上コース(すしめし):白米/無洗米、冷凍用コース:白米/無洗米、少量炊飯:0.5~1合または1.5~2合の選択可能(設定対応コース:極上コース、快速)、その他コース:快速/炊込み/おかゆ/おこわ
(お手入れ/使いやすさ)洗浄部品点数:3点(ふた加熱板※・オートスチーマープレート※・内釜 ※は食器洗い乾燥機対応)/凹凸が少ないフレーム/抗菌 ふた操作部、フックボタン/操作部液晶:ホワイトLEDバックライト付き大型液晶/予約炊飯:2メモリー
付属品
コンパクトしゃもじ(自立式)、計量カップ
仕様
蒸気カット/蒸気セーブ:蒸気カット
適合
水位線:おこのみ水位線と大きな合数文字
その他
内釜:軽量約790g。カーボンフッ素6年保証。内面フッ素加工の内釜は、内釜で洗米できます。
型式
圧力&スチームIHタイプ
質量(kg)
(約)6
色
漆黒
区分
B
容量(L)
最大炊飯:1
外形寸法
幅×奥行×高さ(cm):24.8×30.2×23.4/ふたを開いたときの高さ(cm):44.7
消費電力
炊飯(W):1400/白米炊飯時消費電力量(Wh/回)出荷時:エコ炊飯 153/白米炊飯時消費電力量(Wh/回)最大:極上もちもち 181
対応
全周断熱構造:あり
ヒーター
底面IHヒーター、側面ヒーター、ふたヒーター
消費電力量(Wh)
炊飯時消費電力量(1回当たり) :153/保温時消費電力量(1時間当たり) :16.6
年間消費電力量(kWh/年)
81.2
省エネ基準達成率(%)
103
炊飯容量
1.0L(5.5合)0.09~1.0L
スチーム方式
最高1.5気圧・スチーム
保温時間(h)
保温時間(「保温低」設定時):スチーム保温40時間
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81926945RZ-Z100JM-K
オープン
¥79,980
¥87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする