- 機能
- (炊飯コース)出荷時設定コース:エコ炊飯、炊飯できるお米:白米/無洗米/雑穀米/玄米/発芽玄米/麦ごはん(押し麦/もち麦)、極上コース(しゃっきり/ふつう/もちもち):白米/無洗米/雑穀米/玄米/麦ごはん、極上コース(新米):白米/無洗米、極上コース(すしめし):白米/無洗米、冷凍用コース:白米/無洗米、少量炊飯:0.5~1合または1.5~2合の選択可能(設定対応コース:極上コース、快速)、その他コース:快速/炊込み/おかゆ/おこわ
(お手入れ/使いやすさ)洗浄部品点数:3点(ふた加熱板※・オートスチーマープレート※・内釜 ※は食器洗い乾燥機対応)/凹凸が少ないフレーム/抗菌 ふた操作部、フックボタン/操作部液晶:ホワイトLEDバックライト付き大型液晶/予約炊飯:2メモリー
- 付属品
- コンパクトしゃもじ(自立式)、計量カップ
- 仕様
- 蒸気カット/蒸気セーブ:蒸気カット
- 適合
- 水位線:おこのみ水位線と大きな合数文字
- その他
- 内釜:軽量約790g。カーボンフッ素6年保証。内面フッ素加工の内釜は、内釜で洗米できます。
- 型式
- 圧力&スチームIHタイプ
- 質量(kg)
- (約)6
- 色
- 漆黒
- 区分
- B
- 容量(L)
- 最大炊飯:1
- 外形寸法
- 幅×奥行×高さ(cm):24.8×30.2×23.4/ふたを開いたときの高さ(cm):44.7
- 消費電力
- 炊飯(W):1400/白米炊飯時消費電力量(Wh/回)出荷時:エコ炊飯 153/白米炊飯時消費電力量(Wh/回)最大:極上もちもち 181
- 対応
- 全周断熱構造:あり
- ヒーター
- 底面IHヒーター、側面ヒーター、ふたヒーター
- 消費電力量(Wh)
- 炊飯時消費電力量(1回当たり) :153/保温時消費電力量(1時間当たり) :16.6
- 年間消費電力量(kWh/年)
- 81.2
- 省エネ基準達成率(%)
- 103
- 炊飯容量
- 1.0L(5.5合)0.09~1.0L
- スチーム方式
- 最高1.5気圧・スチーム
- 保温時間(h)
- 保温時間(「保温低」設定時):スチーム保温40時間