1枚焼きホットサンドメーカー
耳を切らずにそのままサンドできる1枚焼きホットサンドメーカー。お好みの具材を挟んで手軽に耳まで美味しく。収納時は電源コードを巻き付け立てて収納できるからスペースも取りません。朝食にスナックに便利に美味しく召し上がれ♪
- セット内容
- 本体、取扱説明書兼保証書
- 寸法(mm)
- 140×210×94
- 質量(g)
- 約700(電源コード含む)
- 消費電力(W)
- 300
- 電源
- AC100V (50/60Hz)
- 温度(℃)
- 【サーモスタット】145
- コード長さ(m)
- 1
- 対応
- 【食パン】8~12枚切り
- 操作
- ON/OFFスイッチ
- 温度ヒューズ
- 216℃
- 内容量
- 1台
その他調理家電 の新着商品
カテゴリ

































