RM-247H-RD 1枚焼きホットサンドメーカー ダイアモンドヘッド 81926611

RM-247H-RD 1枚焼きホットサンドメーカー ダイアモンドヘッド 81926611
RM-247H-RD 1枚焼きホットサンドメーカー ダイアモンドヘッド 81926611
RM-247H-RD 1枚焼きホットサンドメーカー ダイアモンドヘッド 81926611
RM-247H-RD 1枚焼きホットサンドメーカー ダイアモンドヘッド 81926611
RM-247H-RD 1枚焼きホットサンドメーカー ダイアモンドヘッド 81926611
RM-247H-RD 1枚焼きホットサンドメーカー ダイアモンドヘッド 81926611
RM-247H-RD 1枚焼きホットサンドメーカー ダイアモンドヘッド 81926611

1枚焼きホットサンドメーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81926611
品番
RM-247H-RD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

耳を切らずにそのままサンドできる1枚焼きホットサンドメーカー。お好みの具材を挟んで手軽に耳まで美味しく。収納時は電源コードを巻き付け立てて収納できるからスペースも取りません。朝食にスナックに便利に美味しく召し上がれ♪

セット内容
本体、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)
140×210×94
質量(g)
約700(電源コード含む)
消費電力(W)
300
電源
AC100V (50/60Hz)
温度(℃)
【サーモスタット】145
コード長さ(m)
1
対応
【食パン】8~12枚切り
操作
ON/OFFスイッチ
温度ヒューズ
216℃

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする