- 質量(g)
- 235
- 仕様
- (可動域)パン:-63° ~ 240°、ティルト:-98° ~ 180°、ロール:-63° ~ 220°
- セット内容
- Luna Ultra、保護カバー、ウインドガード、1/4インチスレッドハンドル、リストストラップ
- 動作温度
- 0℃~40℃
- ディスプレイ
- ステラホワイト
- バッテリー容量(mAh)
- メインジンバル:1550、着脱式タッチスクリーン:210
- サイズ(mm)
- 52.4×169.9×38.5
- 制御可能温度範囲
- パン:-57° ~ 235°、ティルト:-57° ~ 120°、ロール:-50° ~ 50°
- ストレージ
- 内蔵ストレージ(47G)+最大1TBのmicroSDカード対応