リンネ 抹茶碗用 巾着 ユウゼン

リンネ 抹茶碗用 巾着 ユウゼン - トラスティ

抹茶椀を持ち運ぶ際使用できる巾着です。

用途
日本の伝統的な文様や情景をあしらった、気品あふれる巾着です。
TGK品番
1-2474-0801
材質
ポリエステル100%、綿100%、麻31.8%、ポリエステル27%、レーヨン25.9%、綿15.3%
直径×高さ(mm)
200×175
内容量
1個
注意
※ふっくらとしたフォルムで、置いた時にも美しい佇まいを保ちます
※滑らかな紐の先には、デザインに合わせた飾りが施されており、開け閉めの動作さえも優雅に見せてくれます
※小物入れとしても活躍します
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
819241364735
¥3,400
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする