4735 リンネ 抹茶碗用 巾着 ユウゼン トラスティ 81924136

リンネ 抹茶碗用 巾着 ユウゼン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81924136
品番
4735
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

抹茶椀を持ち運ぶ際使用できる巾着です。

用途
日本の伝統的な文様や情景をあしらった、気品あふれる巾着です。
TGK品番
1-2474-0801
材質
ポリエステル100%、綿100%、麻31.8%、ポリエステル27%、レーヨン25.9%、綿15.3%
直径×高さ(mm)
200×175
注意
※ふっくらとしたフォルムで、置いた時にも美しい佇まいを保ちます
※滑らかな紐の先には、デザインに合わせた飾りが施されており、開け閉めの動作さえも優雅に見せてくれます
※小物入れとしても活躍します

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする