曜日別特売

高機能型ジャンブルバスケット 幅54.4cm ブラック〔ストエキオリジナル〕

高機能型ジャンブルバスケット 幅54.4cm ブラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス高機能型ジャンブルバスケット 幅54.4cm ブラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス高機能型ジャンブルバスケット 幅54.4cm ブラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス高機能型ジャンブルバスケット 幅54.4cm ブラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス高機能型ジャンブルバスケット 幅54.4cm ブラック〔ストエキオリジナル〕 - ストア・エキスプレス

大型キャスターを採用し、店頭への品出しなどもスムーズに!

用途
ウレタン製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個) キャスターはお客様での取り付けとなります。 0.3mm厚のこぼれ止めが段数分同封されています。
材質
本体:スチール製 (粉体塗装) / こぼれ止め:PET樹脂
耐荷重(kg)
全体:125 25/段
内容量
1台
注意
※サブサイズ/カゴ:高さ(前11.4・後35.4)cm 線材:カゴ直径4mm 枠部分直径6mm
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2333-836 81935406819354062333-8364段54.4×46.3×156.1
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
2333-831 81935415819354152333-8313段54.4×46.3×121.1
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥696~/税込¥766~
北海道地方数量1につき¥1,138~/税込¥1,252~
沖縄地方数量1につき¥1,770~/税込¥1,947~
離島数量1につき¥1,770~/税込¥1,947~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする