3段
ストア・エキスプレス
高機能型ジャンブルバスケット 幅54.4cm ブラック〔ストエキオリジナル〕
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
寸法(cm)
54.4×46.3×121.1
54.4×46.3×156.1
54.4×46.3×121.1
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
81935415
品番
2333-831
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
大型キャスターを採用し、店頭への品出しなどもスムーズに!
用途
ウレタン製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個) キャスターはお客様での取り付けとなります。 0.3mm厚のこぼれ止めが段数分同封されています。
種別
3段
寸法(cm)
54.4×46.3×121.1
材質
本体:スチール製 (粉体塗装) / こぼれ止め:PET樹脂
耐荷重(kg)
全体:125 25/段
注意
※サブサイズ/カゴ:高さ(前11.4・後35.4)cm 線材:カゴ直径4mm 枠部分直径6mm
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
696
/
税込
¥
766
北海道地方
数量1につき
¥
1,138
/
税込
¥
1,252
沖縄地方
数量1につき
¥
1,770
/
税込
¥
1,947
離島
数量1につき
¥
1,770
/
税込
¥
1,947