高機能型ジャンブルバスケット 幅86.4cm ブラック〔ストエキオリジナル〕
大型キャスターを採用し、店頭への品出しなどもスムーズに!
- 用途
- ウレタン製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個) キャスターはお客様での取り付けとなります。 0.3mm厚のこぼれ止めが段数分同封されています。
- 材質
- 本体:スチール製 (粉体塗装) / こぼれ止め:PET樹脂
- 耐荷重(kg)
- 全体:125 25/段
- 内容量
- 1台
注意
※サブサイズ/カゴ:高さ(前11.4・後35.4)cm 線材:カゴ直径4mm 枠部分直径6mm※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥924~/税込¥1,016~ |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,512~/税込¥1,663~ |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,352~/税込¥2,587~ |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,352~/税込¥2,587~ |
ワゴン什器 の新着商品
カテゴリ































