曜日別特売
2333-851 高機能型ジャンブルバスケット 幅86.4cm ブラック〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 81935431

参考画像(幅54.4cm)

2333-851 高機能型ジャンブルバスケット 幅86.4cm ブラック〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 81935431
2333-851 高機能型ジャンブルバスケット 幅86.4cm ブラック〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 81935431
2333-851 高機能型ジャンブルバスケット 幅86.4cm ブラック〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 81935431
2333-851 高機能型ジャンブルバスケット 幅86.4cm ブラック〔ストエキオリジナル〕 ストア・エキスプレス 81935431

高機能型ジャンブルバスケット 幅86.4cm ブラック〔ストエキオリジナル〕

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
寸法(cm)86.4×46.3×121.1
内容量1台注文コード81935431品番2333-851
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

大型キャスターを採用し、店頭への品出しなどもスムーズに!

用途
ウレタン製単輪キャスター:直径7.5cm (ストッパー付き・無し×各2個) キャスターはお客様での取り付けとなります。 0.3mm厚のこぼれ止めが段数分同封されています。
種別
3段
寸法(cm)
86.4×46.3×121.1
材質
本体:スチール製 (粉体塗装) / こぼれ止め:PET樹脂
耐荷重(kg)
全体:125 25/段
注意
※サブサイズ/カゴ:高さ(前11.4・後35.4)cm 線材:カゴ直径4mm 枠部分直径6mm
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥924/税込¥1,016
北海道地方数量1につき¥1,512/税込¥1,663
沖縄地方数量1につき¥2,352/税込¥2,587
離島数量1につき¥2,352/税込¥2,587
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする