テルモハウザー
THベーキングロールペーパー(シリコン加工)53022 40cm×200m
仕様
オーブン:○
材質
紙
温度(℃)
耐熱・耐冷:230
外形寸法(cm)
40×200m
電子レンジ
○
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04850366
53022
¥
14,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください