パティシエール テトラスオーブンシート PP-728 300×800

パティシエール テトラスオーブンシート PP-728 300×800 - サンクラフト

テトラス製260℃まで大丈夫です。
熱に強く数ヶ月使用できます。
物がくっつきにくく、油がいらないのでパンやクッキーなどがきれいに焼きあがります。

仕様
オーブン:○
材質
ガラス繊維(テトラス含侵)
温度(℃)
耐熱・耐冷:260
外寸法(mm)
300×800
電子レンジ
○
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04841957PP-728
¥2,900
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする