ベークックシート 33cm×33m

ベークックシート 33cm×33m - 藤本商会本店

耐熱温度:250度(20分)
オーブン、電子レンジはもちろん蒸し料理にもご使用いただけます。
油を使わずに料理ができ、こびりつかずきれいに剥がすことができます。
可燃物として焼いた際に有毒ガスは発生しません。

仕様
オーブン:○
材質
パルプ
温度(℃)
250(20分)
内寸法(mm)
40
外形寸法(cm)
33×33m
電子レンジ
○
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04842612-
¥1,300
¥899
¥989(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする