曜日別特売
- Green Select バイオPETクリアカップ 270ml 10個入 大和物産 81939098

Green Select バイオPETクリアカップ 270ml 10個入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個(10個)
内容量1個(10個)注文コード81939098品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164
販売価格(税別)
149

冷たいドリンクに最適 使いやすい270nl
環境に配慮した、植物由来 原材料を10%使用しております。
コールド専用です。熱い飲み物は入れないでください。
日本製です。

材質
PET、バイオPET
耐熱温度(℃)
60
注意
※加熱厳禁(オーブン、オーブントースター、電子レンジ使用不可)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする