- 商売繁盛 バイオマス曲がるストロー20% 紙完封 クリア 25cm 500本入 大和物産 81939229

商売繁盛 バイオマス曲がるストロー20% 紙完封 クリア 25cm 500本入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個(500本)
内容量1個(500本)注文コード81939229品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

バイオマスプラスチック20%配合 長さ25cm曲がるタイプのストローです
従来の使い心地を維持しながら、環境への負荷を配慮
SDGsへの貢献:、脱プラスチック、環境保全の取り組みとして。
一本ずつ紙袋入りです。

材質
ポリプロピレン、バイオポリエチレン
色
クリア
長さ(cm)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする