grace(グレイス)シートカバー クラシックグロッシー ランドクルーザー95プラド前期 8人乗り (T710-A H08/05~H11/05)
クラシック追加モデル”クラシックグロッシー”上品な艶が加わり、魅力を進化させたシートカバー
- 用途
- 純正シートの保護、シートカスタム
- 適合
- TZ / TX / TX-リミテッド / TS 形状確認:2列目:左右一体型シート※3列目ヘッドレスト付き車は背もたれカバーに穴あけ加工が必要になります。 適合不可:5人乗り
- 内容量
- 1台
注意
※こちらの商品は3列分/フロント・2列目・3列目(1台分)のセットになります。※商品画像は200系ハイエースの装着画像です。商品は車種専用シートカバーが届きます。
シート・ハンドルカバー/マット/クッション の新着商品
カテゴリ