手動ドラムポンプ
手動ピストン式で、高粘度や比重の高い溶剤・薬品に適しています。
ハンドルを引き上げると吐出します。
高粘度10000cPまで使用可能です。
手廻しポンプに比べて耐久性があります。
- 用途
- 高粘度液体や比重の高い液体のドラム缶からの移送・小出しに。
水・溶剤・薬品に。
- 仕様
- ホース:なし(推奨内径Φ19)
- 吐出量
- 600cc/回転・1ストローク
- 最大揚程(m)
- 押上:2
- 使用液
- 溶剤(材質を侵さないものに限り)
- 使用可能粘度(cP)
- 10000
- 材質(接液部)
- 本体:SUS304/SUS303(アダプタ)、パッキン:PTFE
- 内容量
- 1台
注意
※標準品には、ホースは付属していません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ










