AQUASYSTEM(アクアシステム)
手動ドラムポンプ
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81953561
品番
S-LX
参考基準価格(税別)
¥74,800
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
手動ピストン式で、高粘度や比重の高い溶剤・薬品に適しています。
ハンドルを引き上げると吐出します。
高粘度10000cPまで使用可能です。
手廻しポンプに比べて耐久性があります。
用途
高粘度液体や比重の高い液体のドラム缶からの移送・小出しに。
水・溶剤・薬品に。
仕様
ホース:なし(推奨内径Φ19)
吐出量
600cc/回転・1ストローク
最大揚程(m)
押上:2
使用液
溶剤(材質を侵さないものに限り)
使用可能粘度(cP)
10000
材質(接液部)
本体:SUS304/SUS303(アダプタ)、パッキン:PTFE
注意
※標準品には、ホースは付属していません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750