AQUASYSTEM(アクアシステム)
手動ドラムポンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81953597
品番
HRB-20P
参考基準価格(税別)
¥53,200
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
吐出パイプ部は頑丈なステンレスを使用しています。
電源いらずのアドブルー専用手回しポンプです。
軽量設計のドラムポンプです。
オプションでホース取付可能
安価で経費削減
用途
アドブルー(尿素水)の小分けや移送に。
仕様
ホース:なし(推奨Φ25)
最大吐出量
(1cP時/回転1ストローク)240cc
最大揚程(m)
押上:2
使用液
アドブルー
材質(接液部)
本体:PPS、パッキン:FKM
注意
※00Lのドラム用ポンプです。
※ポンプ付属のアダプターは、JIS規格200Lドラム缶(大栓G2)用です。
※樹脂ドラムに固定されたい場合は、別途、樹脂ドラム用アダプタが必要です。
※ご用意できる樹脂ドラムアダプタは、コダマ製(内径Φ58)と三甲製(内径Φ58.5)の樹脂ドラムのみとなります。
※三甲製アダプタは加工が必要です。必ずポンプ(HRB-20P)と一緒に購入ください。ポンプ購入後にアダプタを後付けされたい場合は、別途費用が発生しますのでご注意ください。ホース・ホースバンドは別売です。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500