エア式ドラムポンプDF6D-20SUS

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃15日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81953527
品番
DF6D-20SUS
参考基準価格(税別)¥841,400販売価格(税込)¥802,780
販売価格(税別)
¥729,800

高粘度オイルや引火性液体も高所や遠距離へ移送可能です。
ドラム缶を密閉しなくても使用可能です。
引火性液体も安全移送
連続運転可能の為、循環ポンプとして使用可能です。
押上げ能力が高いです。

用途
高粘度液体の高所や遠距離へ移送に。
電気が使用できない場所での移送に。
最大吐出量(L/min)
(1cP時)15
空気消費量(L/min)
250
最大揚程(m)
押上:50、吸込:2
ノズル
ボールバルブノズル
使用液
溶剤(材質を侵さないものに限り)
寸法(内径Φmm×長さLm)
ホース:SUS304ホース(19×2)
使用可能粘度(cP)
2500
駆動方式
エア式
材質(ダイヤフラム)
PTFE
材質(接液部)
パッキン:PTFE/FFKM、本体:SUS
供給圧力(MPa)
0.1~0.3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする