曜日別特売
FT-5822 COOLCORE アイスアームカバー COVER WORK(カバーワーク) 81969846

FT-5822 COOLCORE アイスアームカバー COVER WORK(カバーワーク) 81969846
FT-5822 COOLCORE アイスアームカバー COVER WORK(カバーワーク) 81969846
FT-5822 COOLCORE アイスアームカバー COVER WORK(カバーワーク) 81969846
FT-5822 COOLCORE アイスアームカバー COVER WORK(カバーワーク) 81969846
FT-5822 COOLCORE アイスアームカバー COVER WORK(カバーワーク) 81969846
FT-5822 COOLCORE アイスアームカバー COVER WORK(カバーワーク) 81969846
FT-5822 COOLCORE アイスアームカバー COVER WORK(カバーワーク) 81969846

COOLCORE アイスアームカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラック
サイズフリー
内容量1組注文コード81969846品番FT-5822
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

COOLCORE(R)(機能性冷感生地)を使用したアームカバー。
腕の内側がメッシュになっており、快適に使用することができます。
生地に水分が含まれていれば、何度でも冷感効果を発揮。
水分は水でも汗でも冷感効果を発揮可能。
紫外線遮断率(UVカット)98%、紫外線保護指数(UPF)50+
ポリマーや合成樹脂、防腐剤等を一切不使用な安心素材。
ご家庭での洗濯が可能で、洗濯後も冷感効果は損なわれない。

材質
クールコア部分:ポリエステル93% ポリウレタン7% / メッシュ部分:ナイロン88% ポリウレタン12%
ブラック
サイズ
フリー
注意
※COOLCORE アイスアームカバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする