本体画像1
ベルソス
冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81971605
品番
VS-DCF300WH
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
自然に近い、身体に優しい涼風を送れる冷風扇。
用途
大風量で24段階の風量調節ができる
付属品
保冷剤4個、リモコン、キャスター4個、取り扱い説明書(保証書)
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
24
タンク容量(L)
5
本体質量(kg)
3.4
電源コード(m)
1.6
風量調整
24段階
運転音
≦55
風量(m
3
/h)
280
本体寸法(cm)
26.5×21×61
注意
※薄型スリムで場所を取らない。
※リモコン付きで離れた場所からも操作OK!
※キャスターを取り付ければ移動がラクに
※エアコンは苦手、扇風機では物足りないという方にお勧め!