剪定鋸

剪定鋸 - 若獅子
用途
園芸などの生木の剪定に
材質
刃部:炭素工具鋼 / グリップ:エラストマー樹脂,(刃部)炭素工具鋼 / (グリップ)エラストマー樹脂
寸法(mm)
425×21×85
色
シルバー/ブラック
品番
【替刃】「若獅子 剪定鋸 替刃 240mm」( NS-241)
質量(g)
164
刃の種別
クリア塗装/衝撃焼入れ
刃渡り(mm)
240
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81971779NS-240
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする